※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白磁平皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29103708
品番
4寸
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
128
高さ(mm)
20
材質
有田焼磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
128×20