※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白磁パーティートレー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29103778
品番
大
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
オーバル皿
長辺(mm)
585
短辺(mm)
240
高さ(mm)
45
材質
有田焼磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(縦×横×高さ)(mm)
585×240×45