※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ
カンダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダの グラス・食器・カトラリー
カンダの 箸・カトラリー・箸置き
18-8中華豆腐スプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
157
注文コード
29104487
品番
左用 大
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
種別
中華豆腐スプーン
寸法(mm)
【頭サイズ】36×49
全長(mm)
157
食器の種類
中華食器
注意
※右用・左用があります。