カンダ
カンダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダの グラス・食器・カトラリー
カンダの 箸・カトラリー・箸置き
カンクマ18-8中華サービスフォーク
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29106255
品番
小 18-8
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ゴールドめっき。
材質
18-8ステンレス
種別
中華サービスフォーク
寸法(mm)
【頭サイズ】39×80
全長(mm)
219
食器の種類
中華食器