JTC
JTCの バッテリー関連
JTCの ジャンプスターター/ポータブル電源
スーパーミニブースター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29117325
品番
JTC7725
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小型軽量 廉価タイプ!!
オート充電ストップ機能付き
内臓バッテリー:DC12V×20Ah
クランキング電流:496ccA
ピーク電流:1800A
LEDライト付き
補修バッテリー無し
寸法(mm)
225×175×160
定格電圧(V)
DC12
本体質量(kg)
6.8
バッテリー容量(Ah)
20
取扱説明書:
(0.88MB)