フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29124666 品番 FBT-101-25Rc
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。
操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)C3771 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771(クロムメッキ) ハンドル長さ(mm)110 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE 面間寸法(mm)79 ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする