呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
材質(本体)C3771(ニッケルメッキ)
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍)
内径(Φmm)9.6
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル長さ(mm)85
材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE
面間寸法(mm)50
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)
バルブ種類ボールバルブ