呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質(本体)SCS14A
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20〜180(不凍)
内径(Φmm)12.5
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
ハンドル長さ(mm)57
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
面間寸法(mm)59
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ