呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
材質(本体)SCS14A
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10〜150(不凍)
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
ハンドル長さ(mm)107
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
面間寸法(mm)58
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ