呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)SCS14A流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14Aハンドル長さ(mm)183材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)面間寸法(mm)127ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ