歩行補助器キャスター付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29126468 品番KFW-08A(GM)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がりや歩行をサポート。キャスター付き歩行補助器。
付属のキャスターを取り付けることでスタンド式からキャスター式に変更可能。
歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。
高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。
折りたたみも簡単で持ち運びに便利。

用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者 材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手・キャスター:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト 質量(kg)スタンド:2.5、キャスター式:3 ガンメタル 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55-56×48-51×72.5-85 キャスター数2個(前輪用) 高さ調節スタンド:6段階、キャスター式:5段階

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29126468 KFW-08A(GM) 29126486 KFW-16(GM) 歩行補助器 YAMAZEN(山善) 歩行補助器 YAMAZEN(山善) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする