歩行補助器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29126486 品番 KFW-16(GM)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

立ち上がりや歩行をサポート。歩行補助器。
歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。
高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。
折りたたみも簡単で持ち運びに便利。

用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者 材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト 質量(kg)2.5 ガンメタル 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56-57.5×45.5-49×71.5-89 高さ調節8段階
取扱説明書:(0.36MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
父が足を怪我した為の歩行補助として
個人のお客様

安定していて本人も使いやすいと言っております
ずっと傍に付いていてもおられないので
助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする