JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの USBケーブル
SHINEケーブル for Type-C
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29127134
品番
SHINE-UC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
時間とともに発光色が変化する光るType-Cケーブル
全長(m)
約1
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB-Aオス、Type-Cオス
入力
最大5V/3A
変換タイプ
オス-オス
注意
※iPhone15 シリーズについては非対応になります。