曜日別特売
#80 Ateco口金ハーフパイプ カンダ 29131069

Ateco口金ハーフパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法【しぼり口】7(mm)
内容量1個注文コード29131069品番#80
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。

材質18-8ステンレス寸法(mm)【しぼり口】7寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×30
注意
※お菓子作り以外には使用しないで下さい。
※水分は良く拭き取り乾燥した場所で保管下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗わないで下さい。キズがつきます。
※クリームのイメージ写真は一例です。イメージの写真は、ドット、ローズ、ライン、フリル等に絞り、口金ご使用時のイメージをよりわかりやすくする為に掲載させていただきました。
※掲載の写真は実寸サイズではございません。表示サイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする