カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 製菓・製パン用品
カンダ[厨房用品]の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
カンダ[厨房用品]の 絞り口金・絞り袋
Atecoワンダー絞袋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29131805
品番
#3410 10インチ(25cm)
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
245
材質
コットン・ポリウレタン
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-5
口幅(mm)
22
上幅(mm)
162
注意
※クリーム等を入れたまま長時間の保存は避けてください。
※製菓専用道具です。それ以外の使用はしないでください。