カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
K3VINTAGE18-8KingDaenbowl
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29142384
品番
K-8DB 8吋
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
豪華な晩餐の始まりKing。
形状
オーバル皿
長辺(mm)
205
短辺(mm)
138
高さ(mm)
25
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
寸法(縦×横×高さ)(mm)
205×138×25