カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
K3VINTAGE18-8QueenMaru
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29142418
品番
Q-10M 10吋
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
シンプルは上品かつ美しいQueen。
形状
丸皿
直径(Φmm)
258
高さ(mm)
15
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
258×15