カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
K3VINTAGE18-8PainterMaru
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29142463
品番
P-10M 10吋
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
258
高さ(mm)
15
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
258×15
注意
※気品に彩をそえるPainter本製品は、受注生産になります。納期をお問合せ下さい。