充電制御車用バッテリー BL-5 series

(14件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長側面長さ(cm)26 適合48D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/95D26R/105D26R/110D26R 注文コード29150793 品番BL5-115D26R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長側面長さ・適合など10種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車対応で充電受入性能抜群。
極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。
独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。
耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。
バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。
取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。
★抜群の高性能★
●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。
●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。

バッテリー容量(Ah)66(5時間率) 適合48D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/95D26R/105D26R/110D26R 長さ(mm)260 幅(mm)173 本体質量(kg)18 タイプ密閉式 総高さ(mm)225 保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km 長側面長さ(cm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29150739
2025-06-24
用途:
スーパーキャリイのバッテリー
製造業

DIYで簡単に交換取り付けできます。問題なくエアコン、灯火類の作動に問題ありません。

2024-10-07
用途:
自動車のバッテリー交換
Auto Body Faith Garage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッテリー本体が黒色を探していましたので非常に助かりました。

対象商品:
29150766
2023-12-16
用途:
バッテリー交換時
ディー・プロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使っていたバッテリーの仕入価格が上がり、こちらの商品に変更しました。
特に問題も発生せず容量も大きいので安心です。
ただ、発注から到着まで時間が掛かるので早くなれば助かります。

対象商品:
29150766
2024-02-22
用途:
車両のバッテリー交換
株式会社東北デイリーサービス 様 (運輸・通信業)

バッテリー事態に問題なく、交換後もスムーズに始動。価格も低価格と満足。

対象商品:
29150748
2022-12-22
用途:
通勤用の軽自動車に

最近寒くなってきて、朝には12Vを下回る時があったので、本品と交換。さすがに新品だと13Vを下回ることが無くなり、夜中に帰って来る時も心配なく始動できています。

対象商品:
29150748
2022-12-30
用途:
クルマの整備
松尾事務所 様 (その他業種)

この容量のバッテリーが安価で購入できるのはイイですが、耐久性は自身で体験します。

対象商品:
29150809
2023-01-04
用途:
農作業に使用
製造業

セルモーターの回りが良くなり、エンジンがかかりやすくなった。

対象商品:
29150748
2021-08-07
用途:
アイドリングストップ車
医療・福祉・介護関連業

アイドリングストップ車に搭載しました。当たり前ですが、バッテリー交換後は、毎回力強くセルモーターが回ります。
保証期間も他のバッテリーより長く3年間ありますので、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする