業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series

(15件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)68(5時間率) 注文コード29150976 品番BLPRO-D31R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はバッテリー容量など11種類から選べます 他の種類を見る

通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。
メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。
取付・取り外しに便利な取っ手付。
世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。

適合75D31R/85D31R/95D31R/100D31R/105D31R/115D31R/120D31R/125D31R/130D31R 長さ(mm)305 幅(mm)173 高さ(mm)225 液入質量(kg)20.5 バッテリー容量(Ah)68(5時間率) タイプ6栓式(つまみ) 仕様補償期間/18ヵ月または6万km
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29150958
2026-02-05
用途:
農耕トラクターのバッテリー
松尾農場 様 (農・林・水産業)

バッテリー更新の為、初期充電して使用しました。
新品バッテリーなので、一発始動で良く働いてくれてます。日替り特価でお買得でした。

2025-10-10
用途:
コンバインのバッテリー
製造業

充電してからコンバインに接続し一発始動。やはりこうでなくては。
業務用高耐久ということでどのくらい保つか期待。
前回は普通車用バッテリーだったが5年位で劣化し始め、
ここ2〜3年は始動できず充電必須、今年はエンジンスターターで
強制的に始動し、バッテリー復活材を入れたら完全に潰れた。
選択理由は
・産業用農業用バッテリーと高耐久らしいこと
・クーポン使用で通常バッテリーより安くなったこと

1人が参考にしています
対象商品:
29151003
2024-03-22
用途:
トラクターのバッテリー交換
農・林・水産業

一度目は、液漏れがしていて交換していただきました。その液漏れでトラクター台座の溶解があり修理に手間だ掛かっています。
代替品は問題なく設置していいます。

1人が参考にしています
対象商品:
29150967
2023-09-29
用途:
乗用草刈り機用
有限会社小野寺林業 様

始動一発で、耐久性もありそうです。今夏の猛暑下においてかなり過酷な使用を余儀なくされている中でどこまで安定して使えるか楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
29150994
2023-07-08
用途:
ユンボ用のバッテリーに使用
農・林・水産業

価格的に安く 一般ユーザーは使用使用しやすく助かっています。

対象商品:
29150958
2022-11-27
用途:
トラクターのバッテリー交換
農・林・水産業

クボタ純正のバッテリー75D26Rと交換しました。サイズもぴったり一致して,充電済みですので,エンジンも一発でかかり,早速,農作業に。他社製品に比べると半値に近く,助かりました。

対象商品:
29150976
2022-04-25
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

大変お世話様です。
おかげさま、助かっています。
これからも良い物をご提供ください。

対象商品:
29150976
2022-02-05
用途:
ミニユンボバッテリー取り替え
卸売・小売業

特に問題ありません。
もう少し軽くなるといいとおもいますが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする