ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX用紙 B4/257mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178477
品番
ヨF-257-5
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ファクシミリ用紙(B4/257mm巾)です。
サイズ
B4
幅(mm)
257
長さ(m)
15
芯径(inch)
0.5
仕様
表発色/GIII機用
RoHS指令(10物質対応)
対応