ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙 A4/210mm巾
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178538
品番
FXR-210S-1
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズ
A4
幅(mm)
210
長さ(m)
100
芯径(inch)
1
仕様
表発色/GIII機用
RoHS指令(10物質対応)
対応