ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙 A4/210mm巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
50
芯径(inch)
1
注文コード
29178556
品番
ヨF-210-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
長さ・芯径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズ
A4
幅(mm)
210
長さ(m)
50
芯径(inch)
1
仕様
表発色/GIII機用