ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙 A4/210mm巾
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178565
品番
ヨF-210-3
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズ
A4
幅(mm)
210
長さ(m)
30
芯径(inch)
0.5
仕様
表発色/GIII機用
RoHS指令(10物質対応)
対応