ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX用紙2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178574
品番
SD-FXR2-B4
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
B4用257mm幅×30m巻/芯内径0.5インチ/表巻
サイズ
B4
幅(mm)
257
長さ(m)
30
仕様
表発色/GIII機用
芯径(inch)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※普通紙FAXには使用できません。