ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX用紙2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
29178617
品番
SD-FXR2-A4-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4用210mm幅×30m巻/芯内径0.5インチ/表巻
サイズ
A4
幅(mm)
210
長さ(m)
30
仕様
表発色/GIII機用
芯径(inch)
0.5
注意
※普通紙FAXには使用できません。