アルティス
アルティスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルティスの グラス・食器・カトラリー
アルティスの 箸・カトラリー・箸置き
ホームシェフ クックスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29183919
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
食洗機対応
材質
66ナイロン
種別
クックスプーン
幅(mm)
100
全長(mm)
315
色
レッド
高さ(mm)
37
食器の種類
洋食器