貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
49×31×18
注文コード
29185967
品番
DL6203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン。
クッキー生地をそれぞれの形に抜けるステンレス製の抜き型です。
お弁当用などの野菜のくり抜きにも使用出来ます。
材質
18-8ステンレススチール
寸法(mm)
49×31×18
タイプ
ことり
種類
生き物
品名・タイプ
クッキー抜型