大和物産
大和物産の イベント・ノベルティ・行楽用品
大和物産の アウトドア・行楽用品
大和物産の クッキング&テーブルウェア
フィーリング舟皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
29191655
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PSP
用途
たこ焼き、焼きそばに
質量(g)
72
規格
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×12.8×2.1