- 耐熱抗菌まな板 リス 29192118

- 耐熱抗菌まな板 リス 29192118
- 耐熱抗菌まな板 リス 29192118

耐熱抗菌まな板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード29192118品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

食器洗浄機・食器乾燥機に対応した、プラスチックまな板。日本製抗菌剤を使用した抗菌加工で、清潔にお使いいただけます。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。耐熱性があるので、熱湯消毒ができます。塩素漂白も可能で、清潔さを保てます。
両面使用OK。食品衛生法適合。SIAA(抗菌)規格適合。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×20×1.2ホワイト材質ポリエチレン質量(g)706規格M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29192118
2018-11-11
用途: まな板
製造業

反っていたりエッジが雑に処理されているということも無いので安くて良い商品だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする