ステンレスゼリー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29192678 品番DL6417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

手作りお菓子を可愛く作れる!ゼリー型便利な調理器具シリーズ「KaiHouseSELECT」ステンレス製のしっかりしたゼリー型です。
ステンレス製でサビにくく扱いやすいので手作りのゼリーやプリン作りに長くお使いいただけます。
波型の側面が菊の花のように仕上がります。食器洗い乾燥機をお使いいただけます。

材質18-8ステンレススチール 満水容量(mL)85 直径(Φcm)【底面】4 品名・タイププリン型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする