曜日別特売
- COBACO カードケース 吉川国工業所 29193773

COBACO カードケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード29193773品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

名刺(約)500枚を収納!名刺入れ・カードケース名刺、ポイントカード、ショップカードなどをすっきり収納カードケース。
仕切り板1枚、見出し板4枚付きで、見やすく分類。フタ付きで、ホコリが入りにくく、積み重ねも。
フタはひっくり返して本体を上に置けば、斜めに傾いて取り出しやすい。

サイズL材質本体・フタ:ABS樹脂仕切り板、見出し板:スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×280×83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29193773
2022-07-13
用途: 宅急便のステッカー収納

宅急便のシール、ステッカー?を収納するのにわかりやすくて種類ごとに分けられるものを探していたところこちらを見つけました。
佐川のシールでしたらちょうど横にして入れられるのでとても良いです。
ヤマト運輸ですと横には入らないのですが、立てでしたら入れられるので種類別に分けてインデックスを作成して使用しています。
わかりやすいですし、取り出しやすいのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする