へビーズ 鉄スキレットコンボセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29195417 品番HR-7967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

IH対応!じっくり加熱できる鉄鋳物製のスキレットセット浅型、深型、燻製用アミのスキレット3点セットです。
15cm、そのまま食卓に出せる調理器具です。浅型は深型のフタにしてしっかり密閉、アミを入れれば燻製もできます。
フタをずらせば蒸気の調節ができます。あらゆる料理にお使いいただけます。IH対応!
ガス火、オーブンはもちろん、IHに対応していますのでアウトドアだけでなくご家庭でもお使いいただけるスキレットです。
簡単に料理ができるレシピが付き。積み重ねて収納可能、コンパクト。油焼き処理済のスキレットです。

材質本体:鉄、アミ:クロムメッキ 質量(kg)1.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.8×16.8×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする