和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ネオブル フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29195636
品番
RA-9646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた特殊ふっ素樹脂加工(ネオ・マーブル)。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
470
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.8×26.3×9.4
適合サイズ(cm)
26