和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
ネオブル 玉子焼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29195645
品番
RA-9651
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた特殊ふっ素樹脂加工(ネオ・マーブル)。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
283
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.6×13.5×6
適合サイズ(cm)
13×18