神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
神子島製作所(桃印)の グラス・食器・カトラリー
神子島製作所(桃印)の 箸・カトラリー・箸置き
18-8ピーチフォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29222473
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥26,430
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オールステンレス製で衛生的です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
1020
形状
大量調理用フォーク
種別
ピーチフォーク
ヘッド長(mm)
300
ヘッド幅(mm)
230
食器の種類
洋食器