坂井精工
坂井精工の 料理道具
坂井精工の 包丁・ナイフ・砥石
坂井精工の 砥石・包丁差し
18-8ステンレス砥石固定台シンク・流台兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29225763
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。
分解・脱着が簡単で丸洗いができます。
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
58
適合サイズ(mm)
【シンク幅対応】330〜580
外寸(mm)
340×135
適合砥石サイズ
195〜265mm
アズワン品番
64-3249-86