ポリエチレン全面カラーかるがるまな板

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口W×奥行D×高さH(mm)500×300×18 注文コード29226594 品番SL18-5030WPピンク
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は間口W×奥行D×高さHなど43種類から選べます 他の種類を見る

食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。
ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。
軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。

間口W×奥行D×高さH(mm)500×300×18 材質ポリエチレン(木芯入り) 質量(kg)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29226673
2026-03-13
用途:
野菜をカットや、食肉のカット
製造業

カラーバリエーションが豊富なので、交差汚染回避目的で食材ごとに色を使い分けて使用しています。
衛生の観点で大変便利です。
まな板自体も、とても軽く持ち運びも楽で大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする