本素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成されているので非常に頑丈です。
軽量だから艇への負担も少なく燃費も解消。重量のあるものを取り付ければ艇への負担も大きくなり、燃費も悪くなります。
だから、軽量かつ頑丈なアルミ製のビミニトップが最適です。未使用時の収納・使用時のセットが簡単。
使用しない場合は、折り畳んで収納することができ、使用する場合は、一人で簡単に広げることができます。
固定ベルトフックを外せば簡単に折りたためます。突然の雨でも安心!撥水加工シート。
撥水加工を施してある厚手のオーニングシートなので、海上で突然雨に降られても安心です。