BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
サポートポール(ビミニトップ用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法(mm)
880
注文コード
29231808
品番
MA051-5
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
立たせた状態で折り畳み可能になるので、デッキで邪魔にならない!!
仕様
2本
材質
アルミ/UVナイロン
寸法(mm)
880
対応
全BMOビミニトップ
パイプ径(Φmm)
25