エアーフェンダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29233147 品番 C11765
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。

寸法(mm)【空気注入時】約760×Φ260 穴径(Φmm)【ロープ】約23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする