アルミラダーステップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29233418 品番 MA011
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!

幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80 段数3 寸法(幅W×長さL)(mm)355×850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29233427
2023-06-27
用途:
海水浴の為、船から乗り降りする。
有限会社ベイ・サイド 様 (不動産業)

船体への取り付け工事が不要であり、軽量の為に持ち運びができる。

対象商品:
29233427
2023-05-08
用途:
ヨットの乗り降り

商品説明に折り畳み可能とあるが、折り畳みの寸法が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする