MA034 ステンフォールディングラダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233488 MA034 ステンフォールディングラダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233488 MA034 ステンフォールディングラダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233488 MA034 ステンフォールディングラダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233488

ステンフォールディングラダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29233488 品番 MA034
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

錆びにくい316ステンレスのΦ25mmパイプを採用!
トランサムなどに固定して使用するタイプの折りたたみ式ステンレス製ラダーです。
艇への固定ブランケットは垂直面・水平面どちらにも取付可能です。
コンパクトなのでトランサム幅が狭い小型ボートなどにも最適です。

寸法(mm)【ステップ間】260 段数4 寸法(幅W×長さL)(mm)【展開時】895×290 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【折り畳み時】670×290×200 ねじ穴(Φmm)6
注意
※艇への取付用ネジは付属しておりません。
※サイズに合うビス・ボルトナットなどをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする