曜日別特売
C13025W6 インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234355

C13025W6 インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234355
C13025W6 インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29234355

インスペクションハッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)6
内容量1個注文コード29234355品番C13025W6
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。

穴径(Φmm)【取付用加工穴】164サイズ(inch)6取付穴6箇所外寸法(Φmm)210開口部(mm)Φ152
注意
※完全防水ではありませんので、水の侵入が問題となる箇所への設置はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29234346
2021-08-20
用途: カヤックメンテ
農・林・水産業

確認しないで購入した方が悪いのですが、取り付け用のビスが付いていない。ビスが付いていれば★★★以上ですが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする