バッテリーオンオフターミナルスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29236735 品番C19729C
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17 寸法(長さL×幅W)(mm)86×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
キルスイッチとしてバッテリーに装着
医療・福祉・介護関連業

安いものは500円くらいからありますが、安物は不安なのであえてこちらを購入しましたが・・・安物とあまり変わらないものが届きました。
台湾製でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする