BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 航海計器
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船灯/信号器具/形象物
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶灯
LEDライト取付金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29236823
品番
C91053
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×40×24
角穴(mm)
【LED取付ねじ】8.7×8.7
ねじ穴間隔(mm)
26.5×69.5
取付ねじ径(Φmm)
6.5