画像準備中

2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6kg) 注文コード29274404 品番AP-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着

タイプ低粘度 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29274413
2025-09-12
用途:
倉庫の土間補修
建設業・工事業

使いやすいし、安価でした。また機会があれば購入します。

2024-10-26
用途:
レベリング
製造業

小さな面積(1m角)の作業場所が水平でなかったために、鋼板に枠を設けて少量を使用。
粘度が低いために良く伸びてレベリングできました。
粘度が高いものは伸ばしても凹凸が残留してレベリングできなかったが、どちらのタイプも界面が平滑なら綺麗にはがせます。

1人が参考にしています
対象商品:
29274413
2023-03-28
用途:
コンクリートのひび割れ補修

春くらいの気温で硬化時間は24H以上とった方が良い。
主剤の容器は接着剤を出しにくいのでポリ蛇口を付けると便利。

3人が参考にしています
対象商品:
29274413
2023-03-04
用途:
コンクリートのヒビ割れ補修

エンジンオイル位の粘度なので小さなヒビにも入っていくのが利点。
欠点は気温が低い(15℃以下)だと硬化に時間がかかること。
気温20℃位でも完全硬化までは2日程度を見た方がいい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする