スコッチブロック

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29284703 品番 6718
参考基準価格(税別)¥6,513 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。
◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

テープ幅(mm)457 テープ長さ(m)228.6 特性耐溶剤、耐水 適合スリムライン_エプロンテーパー_6864

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29284694
2018-11-25
用途:
3Dプリンタのステージ用
飲食業

本来の使用方法とは違うと思いますが、3Dプリンタのステージにスプレーのりで貼り付けて
使用しています。
場合によっては、固形のりを併用していますが、平滑で剥がしやすいのでとても良い。
スプレーのりを吹く手間はありますが、マスキングテープに比べて、安く、薄いので使いやすい。
ステージを加熱すると縁からはがれることがあるので、縁にはよくのりを吹き付けた方が
安心。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする