オートミックスパネルボンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29284773 品番8115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,548

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。
作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、 また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。
接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 3Mハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
注意
※20℃以下の低温で強くトリガーを引いた場合、容器が損傷し、液が流出する危険性がありますのでご注意ください。※接着剤が出にくいと感じたら、粘度が非常に高くなっているか、異物・硬化物が詰まっている可能性があります。温度、カートリッジの出口もしくはノズルを確認し、必要によってはノズルを交換してください。※5℃程度の低温で保存された場合は、1時間程度室温(事務所内等)に保管後ご使用ください。※ヒーター、ストーブ等で直接温めると、高温により容器の変形の恐れがありますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする