日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
80
仕様
延長スペーサ:SP34-34-60
注文コード
29289129
品番
BT50-ZMAC70-300V
参考基準価格(税別)
¥73,820
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP34-34-60
質量(kg)
11.5
C
67
C1
80
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q34-170
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
250
ヘッドNo.
34-ZMAC70-70V
チップNo.
6MP-C, B